Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LK4500 | PELCO

PELCO | LK4500 | Lock Kit with Key for use with EH4712 dB, EH4718 dB and Access Panel of Legacy LWM41 Wall Mount

  • Réf. fabricant LK4500
  • PART #294320
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: OUTDOOR
Description

Lock kit with key for use with EH4712 dB, EH4718 dB, and access panel of Legacy LWM41 wall mount.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Easy to Install
  • Lightweight, Cast-Aluminum Construction
  • Supports up to 150 Pounds (68 kg)
  • For Use with Legacy Integrated Positioning Systems
  • Can Be Used with Optional Legacy LRD41 Series Receiver
  • Optional Access Panel Lock Kit
  • Optional Corner, Para and Pole Adapters Available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires