Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LME-102TL21-10TL21S | GEIST

GEIST | LME-102TL21-10TL21S | Current Monitoring Power Strip - Inline Ethernet Meter, 10 output power cord with L21-20R receptacle, 10 input power cord with L21-20P plug, rated at 20 amp 3~ 120/208V WYE.

  • Réf. fabricant LME-102TL21-10TL21S
  • PART #396476
Description

Allows the addition of local and remote current monitoring (via RJ45 connector) to an existing deployment without uninstalling the current power strip. Inline Ethernet Meter, 10 output power cord with L21-20R receptacle, 10 input power cord with L21-20P plug. Using these connectors the device is rated at 20 amp 3~ 120/208V WYE.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires