Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LML-1 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | LML-1 | LML-1 LATCH MONITOR,SGL ANSI 4-7/8"

  • Réf. fabricant LML-1
  • PART #CS128381
Mounting: FLUSH (RECESSED)
Normal State: NORMALLY OPEN OR NORMALLY CLOSED
Product Type: SENSOR
Sales Category: ALARM COMPONENT
Switch Type: SINGLE-POLE, DOUBLE THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires