Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LMR-195-FR | TIMES MICROWAVE

TIMES MICROWAVE | LMR-195-FR | Outdoor PE Black

  • Réf. fabricant LMR-195-FR
  • PART #LMR-195-FR
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 22
Braid %: 90% BRAID COVERAGE
Braid Material: TINNED COPPER
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: COAXIAL
Conductor Diameter: 0.0370 INCHES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.037/-/BC
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 50
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): FPE/0.110
Jacket Material Color (O.D. in.): PE/BLK/0.195
Jacket Material: PE-POLYETHYLENE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 RISER
Nom. O.D. (in.): 0.195
Notes/Special Features: -----
Outdoor: YES IS OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: LMR-195
Rating: -----
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Shield: AL Tube + TC Braid
Vendor: Times Microwave
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires