Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LMR-400-LLPL | TIMES MICROWAVE

TIMES MICROWAVE | LMR-400-LLPL | LMR-400-LLPL Flexible Low Loss Plenum Coax Indoor/Outdoor Plenum FRPVC Orange

  • Réf. fabricant LMR-400-LLPL
  • PART #LMR-400-LLPL
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 68
Braid %: 90% BRAID COVERAGE
Braid Material: TINNED COPPER
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: COAXIAL
Conductor Diameter: 0.095 INCHES
Conductor Material: COPPER CLAD ALUMINUM
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.109/-/CCA
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: LD-LOW DENSITY
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 50
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): FPE/0.285
Jacket Material Color (O.D. in.): PE/ORG/0.405
Jacket Material: FRPVC-SMOKE-GUARD OR FLAME RETARDANT PVC
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
Nom. O.D. (in.): 0.405
Notes/Special Features: PLENUM
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: LMR-400
Rating: CMP
RoHS Compliant: NO
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Shield: AL Tube + TC Braid
Vendor: Times Microwave
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires