Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LMR-600-DB | TIMES MICROWAVE

TIMES MICROWAVE | LMR-600-DB | Outdoor/Watertight PE Black

  • Réf. fabricant LMR-600-DB
  • PART #LMR-600-DB
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 133
Coax Construction: COAXIAL
Conductor Material: COPPER CLAD ALUMINUM
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.176/-/CCA
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 50
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): FPE/0.455
Jacket Material Color (O.D. in.): PE/BLK/0.590
Jacket Material: PE-POLYETHYLENE
Nom. O.D. (in.): 0.590
Notes/Special Features: DIRECT BURIAL
Outdoor: YES IS OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: LMR-600
Rating: -----
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Shield: AL Tube + TC Braid
Vendor: Times Microwave
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires