Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LPMS-S8-C | PANDUIT

PANDUIT | LPMS-S8-C | Cable Tie Mount, Low Profile, #8 Screw (M4), Pack of 100

  • Réf. fabricant LPMS-S8-C
  • PART #130883-EA
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Caractéristiques
  • Low profile design keeps bundle close to mounting surface
  • Small overall size allows use where space is limited
  • Install with a screw or rivet for a strong, secure installation
  • For indoor use only
  • Material: Nylon 6.6
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires