Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LPS3WP24 | ALTRONIX

ALTRONIX | LPS3WP24 | Outdoor linear power supply, 24 V DC @ 2.5 a, nema 4 encl

  • Réf. fabricant LPS3WP24
  • PART #433722
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 115 VAC
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires