Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LR1000 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | LR1000 | Tripp Lite Line Conditioner 1000W AVR Surge 230V 4A 50/60 Hz 2 C13; 2 5-15R

  • Réf. fabricant LR1000 | 037332040152
  • PART #565276
Type: LINE CONDITIONER
Caractéristiques
  • Maintains usable 220 - 240 Volt nominal output during brownouts as low as 168 Volt and overvoltages as high as 278 Volt
  • 1000 Watt output power rating supports heavy 220 - 240 Volt loads upto 4 Amp
  • Network grade surge suppression
  • EMI/RFI noise filtering
  • (3) diagnostic LEDs indicate input voltage levels
  • 2 protected NEMA5-15R and 2 C13 outlets
  • 2 m detachable AC power cord with standard NEMA5-15P input plug
  • Package includes - LR1000 line conditioner, UNIPLUG plug adapter, international ground pin adapter, optional 2m C13-to-NEMA 5-15P input cord, instruction manual and warranty information
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires