Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LR1011-26D-41 | KABA

KABA | LR1011-26D-41 | LR1011-26D-41 RH LEVER,STD ACCESS,US26D,1/2"

  • Réf. fabricant LR1011-26D-41
  • PART #CS881888
: -----
: 2-3/4
: 626
: ANSI
: LEVER
: SC1-1/8
: STORERM
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Other: PUSHBUTTON, CARD AND/OR BIO LOCK
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL MECHANICAL PUSHBUTTON LOCK
Sales Category: MECHANICAL, PUSH BUTTON LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires