Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LRA185KMM16-001 | VERTIV

VERTIV | LRA185KMM16-001 | 18.5" Local Rack Access Console with USB interface, 16-port

  • Réf. fabricant LRA185KMM16-001
  • PART #621798
Height: 8'5"
Material: STEEL
Seismic Rating: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires