Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LS-NVP/C | AIPHONE

AIPHONE | LS-NVP/C | 3-Gang Vandal Substation, Flush Mount

  • Réf. fabricant LS-NVP/C
  • PART #348249
Type: DOOR STATIONS
Description

Vandal-resistant Door Station - The LS-NVP is a vandal proof and weather-resistant substation designed for use with Aiphone's LAF-C,LEF, LEM, AP-M and MP-S systems. The LS-NVP is constructed of 11 gauge carbon steel with a whitepowder-coated finish. It c

Spécifications
  • Communication: Sub calls in with tone and LED, 15 sec., depress selector and use TALK/LISTEN switch, All Call selectively to max. 5 subs, max. 10W transmit (adjustable), 300mW receive (adjustable) Power Source: 110~125V AC, 50/60 Hz.
  • Wire Type: Aiphone #82
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires