Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LS7-50-2 | PANDUIT

PANDUIT | LS7-50-2 | LAMINATED ADHESIVE TAPE CASSETTE 1/2" BLACK ON CLEAR ROHS

  • Réf. fabricant LS7-50-2
  • PART #250987
RoHS Compliant: YES
Size: 1/2"
Type: TAPES
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • For flat label applications only
  • Laminated materials provide resistance to abrasion, chemicals and UV exposure
  • Polyester material
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires