Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LSS18BLK | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | LSS18BLK | Ladder Rack Straight Sections (cULus Classified)

  • Réf. fabricant LSS18BLK
  • PART #271844
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Supports cable on straight runs. Made of 1-1/2 in. x 3/8 in. (38 mm x 8 mm) 16 gauge tubular steel with a painted or plated finish. Nominal installed length is 10 ft. (3.05 m). Each section is 9 ft. 11-1/2 in. (3.03 m) long with cross members welded at 9-in. (229-mm) intervals.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires