Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LSW4-GT-8EP/W | BUFFALO AMERICAS

BUFFALO AMERICAS | LSW4-GT-8EP/W | 8-Port Unmanaged Gigabit Switch

  • Réf. fabricant LSW4-GT-8EP/W
  • PART #590819
Design Features: FIXED PORT CONFIGURATION
Device Technology: 10/100/1000BASE-T
Number of Ports: 5-12
Power Cords: USA
Type of Device: STANDALONE SWITCH
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Use with any Ethernet enabled device - PCs, TVs, gaming consoles and other digital home appliances
Spécifications
  • Multiport Gigabit Wired Switch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires