Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LSZ52D | HONEYWELL

HONEYWELL | LSZ52D | Roller - Adjustable; Material: Steel; Roller Mounted On Front Of Lever, 38,1mm To 89,0mm [1.5in To 3.5in] Radius

  • Réf. fabricant LSZ52D
  • PART #LSZ52D
Type: MISCELLANEOUS
Description

Adjustable Roller Level for use with Series 4561, 4565, 4573, 4617, 4621, 4625

Radius = 1.5in to 3.5in, Diameter = 0.75in, Width = 0.25in

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires