Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 0356/20 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 0356/20 | Camera, 1/3 in. 570 TVL B&W, DSP, with IR Filter, 12 V DC/24 V AC, 60 Hz

  • Réf. fabricant LTC 0356/20
  • PART #258902
Form Factor: BOX
PoE: NO
Signal Process: DIGITAL
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 1/3 in. format CCD imager with IR cut filter
  • High sensitivity
  • Advanced digital signal processing
  • High resolution
  • Auto detection of lens type
  • Easy to install
  • Accepts AC or DC voltages
Spécifications
  • Monochrome Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires