Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 0435/20 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 0435/20 | CAMERA COLOR DSP 1/3" 330 TVL 12VDC/24VAC 60HZ

  • Réf. fabricant LTC 0435/20
  • PART #257248
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: COLOR 330
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires