Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 0455/21 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 0455/21 | Camera, 1/3 in. 540 TVL color, DSP, 12 V DC/24 V AC, 60 Hz

  • Réf. fabricant LTC 0455/21
  • PART #314247
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

The LTC 0455 series are compact, rugged, 1/3-inch image format digital color CCD cameras. Their superior sensitivity and resolution provide optimal performance in virtually all environments. Now at 540 TV lines.

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • 1/3 inch format CCD sensor
  • 540 TVL resolution
  • Mechanically switching IR filter for IR sensitivity at night
  • Bilinx Communication for remote set-up and control
  • Auto-detection of lens type with LensWizard
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires