Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 0465/21 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 0465/21 | LTC 0465 Series Dinion NTSC Camera, 540 TVL, Day/Night, 1/3 Interline CCD Sensor, Light Gray Body, Tripod Mount, 12 - 28 V AC

  • Réf. fabricant LTC 0465/21
  • PART #423961
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires