Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 1412/20 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 1412/20 | LTC 14xx Series FlexiDome I NTSC Color Fixed Dome Camera, 330 TVL, 3 mm Lens, 1/4 Image Format Interline Transfer CCD Sensor

  • Réf. fabricant LTC 1412/20
  • PART #256222
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: 3 MILLIMETER
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: COLOR 330
Signal Process: DIGITAL
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires