Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 1423/20 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 1423/20 | CAMERA, FLEXIDOME II, 1/4", 470 TVL COLOR, 12 V DC/24 V DC, 60 HZ, WITH 6MM FIXED IRIS LENS

  • Réf. fabricant LTC 1423/20
  • PART #254584
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 470 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires