Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 3283/41 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 3283/41 | C Lens, 1/2 in., 8.0-80 mm (10x), Auto Iris, F/1.4-4/360, 4-pin

  • Réf. fabricant LTC 3283/41
  • PART #510615
Focal Length: VARI-FOCAL
Lens Mount: C/CS
Special Property: MOTORIZED ZOOM
Type: LENS
Voltage/Current Type: 12 VDC
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • High Quality Optics
  • Reliable, Robust Construction
  • 1/3 in. Format with DC-iris Control
  • 1/2 in. Format with Video-iris Control
  • 10x, 15x and 20x Zoom Ranges
  • Optional Pre-positioning
  • 15x with Manual Override
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires