Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 3783/51 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 3783/51 | C Lens, 1/2 in., 8.5-85 mm, IR Corrected, Auto Iris, F1.6-360, 4-pin

  • Réf. fabricant LTC 3783/51
  • PART #510624
Focal Length: VARI-FOCAL
Lens Mount: C/CS
Special Property: MOTORIZED ZOOM
Type: LENS
Voltage/Current Type: 12 VDC
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • IR corrected for operation with high performance Day/Night and monochrome cameras
  • 1/3 in. and 1/2 in. formats
  • High-quality optics
  • DC-iris and Video-iris models
  • Vari-focal and zoom lenses
  • Zoom lenses with pre-positioning
  • Reliable, robust constructio
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires