Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 4745/60 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 4745/60 | 1310 nm Fiber Optic Modem, Receiver, 4 Channel, Video Signals, 120-230 V AC, 50/60 Hz

  • Réf. fabricant LTC 4745/60
  • PART #290217
Number of Channels: 4
Product Type: FIBER RECEIVER
Caractéristiques
  • Video and data models available
  • No adjustments required
  • Long distance-high security
  • Surface-mount or rack-mount units
  • Video models support NTSC, PAL and SECAM standards
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires