Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 9225/00 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 9225/00 | Pole Mount Adapter with Stainless Steel Straps, for LTC 9216 and LTC 9222

  • Réf. fabricant LTC 9225/00
  • PART #235023
Housing Style: STANDARD
Mounting Parameter: CAMERA HOUSING
Caractéristiques
  • Maximum Load: 45 kg (100 lb.) and 90 kg (200 lb.)
  • Attractive Appearance
  • Corrosion-resistant
  • Versatile Mounting Hole Pattern
  • Wide Range of Models
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires