Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 9348/00 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 9348/00 | HOUSING DOME INDOOR TINTED 8.5" IN CEILING MOUNT METAL BACKBOX

  • Réf. fabricant LTC 9348/00
  • PART #234555
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: CEILING
Type: DOME
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires