Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 9480/00 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 9480/00 | Housing, Indoor, for Camera/Lens to 7 in.

  • Réf. fabricant LTC 9480/00
  • PART #249329
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: STANDARD
Description

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • For 1/4 in., 1/3 in. and 1/2 in. CCD Cameras
  • Feed-through Wiring Option
  • Aluminum and Advanced Polymer Construction
  • Easy Installation
  • Full Camera Accessibility
  • Cost Competitive
  • Multiple Accessories Available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires