Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 9488/20 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 9488/20 | HOUSING OUTDOOR/CYLINDRICAL FOR CAMERA/LENS LENGTH 14" 24VAC HTR

  • Réf. fabricant LTC 9488/20
  • PART #234572
Environment Type: INDOOR/OUTDOOR
Housing Style: COMPACT
Mounting Type: STANDARD
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires