Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTC 9488/21 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LTC 9488/21 | Housing, Outdoor (NEMA 4), for Camera/Lens to 13 in., 24 V AC, 50/60 Hz Heater/Blower

  • Réf. fabricant LTC 9488/21
  • PART #234573
Environment Type: INDOOR/OUTDOOR
Housing Style: COMPACT
Mounting Type: STANDARD
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • For 1/4 in., 1/3 in. and 1/2 in. CCD Cameras
  • Feed-through Wiring Option
  • Aluminum and Advanced Polymer Construction
  • Easy Installation
  • Full Camera Accessibility
  • Available in Multiple Sizes
  • Multiple Accessories Available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires