Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTPK12B024AB0403 | BERK-TEK

BERK-TEK | LTPK12B024AB0403 | Indoor/ Outdoor Adventum Plenum Cable, With Aluminum Interlock Armor, Loose Tube, 24-Fibers, OS2 Single-mode Fiber, 3.0 mm, Yellow Jacket

  • Réf. fabricant LTPK12B024AB0403
  • PART #373-BKTOS2-LTA-24
All-Dielectric: NO
Armored: YES
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 24
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Fire Rating: PLENUM
Rodent Protected: NO
Description

Berk-Tek's Adventum Armor-Tek(TM) products consist of indoor/outdoor rated fiber optic loose tube cables encased with an aluminum or steel spirally wrapped armor in an interlocking configuration. The armored cable is then covered with a plenum rated jacket t

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires