Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LTR12B048AB0403 | BERK-TEK

BERK-TEK | LTR12B048AB0403 | Indoor/Outdoor Adventum Riser Cable, Loose Tube, 48-Fibers, OS2 Single-mode Fiber, Black Jacket

  • Réf. fabricant LTR12B048AB0403
  • PART #371-BKT8.3-LT-48
All-Dielectric: NO
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 48
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
Fire Rating: RISER
Rodent Protected: NO
Description

Berk-Tek's revolutionary Outdoor/Indoor Adventum(TM) cables are designed to be used in riser rated environments. Adventum supports the latest Gigabit Communications Protocols, including Gigabit Ethernet and ATM. This cable design utilizes Berk-Tek's unique D

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires