Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LV9485L 06L 605 LH | SCHLAGE

SCHLAGE | LV9485L 06L 605 LH | LV9485L 06L 605 LH VANDALGUARD,SGL CYL,06 LVR,ESCLESS CYL

  • Réf. fabricant LV9485L 06L 605 LH
  • PART #CS456461
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: HOTEL LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Other: VANDLGARD
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE HOTEL LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires