Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LVD1 | FLUKE

FLUKE | LVD1 | LVD1 Volt Light

  • Réf. fabricant LVD1
  • PART #332480
Type: VOLTAGE DETECTORS
Description

Non-contact AC voltage detector and LED flashlight combined in one convenient, compact design. With exclusive dual-sensitivity. The voltage detector glows blue when it's near AC voltage, and glows red when it's at the source. Detects voltages from 40 V AC to 300 V AC. Voltage detector glows blue 50 Hz - 60 Hz or 2.5 - 38 cm (1 - 5") away from source. Operating temperature 0 C to 50 C. Ultra-bright white LED with 100,000 hour bulb life. AAA battery included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires