Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LVF-4000C-D0550 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LVF-4000C-D0550 | Varifocal Lens, CS Mount, 1/3" Sensor, 5 to 50 MM Focal Length, 37 MM Diameter, 4-Pin, DC Control, 0.1 Lb. Item Weight

  • Réf. fabricant LVF-4000C-D0550
  • PART #552072
Environment Type: INDOOR
Focal Length: VARI-FOCAL
Lens Mount: CS
Type: LENS
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Varifocal Lenses with 960H Optical Resolution
  • High-Quality Optics
  • 1/3-Inch Formats
  • Reliable, Robust Construction
  • DC-Iris Models
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires