Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LWASK12BLK | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | LWASK12BLK | Wall Angle Support, 14X12X12.38, Steel, Black

  • Réf. fabricant LWASK12BLK
  • PART #336063
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Supports ladder rack from wall or other flat surface. Made of 2-in. x 2-in. 10 gauge steel angle with painted or plated finish. Includes two J-bolts, nuts and screws.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires