Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LWC100-A-L14 | PANDUIT

PANDUIT | LWC100-A-L14 | Latching Wire Clip, Adhesive, 1" (25.4mm) Bundle, Gray, Pack of 50

  • Réf. fabricant LWC100-A-L14
  • PART #LWC100-A-L14
Max. Bundle Dia. (in.): 1.00
Mounting Method: Rubber Adhesive
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Std. Pkg. Qty.: 50
Type: CLAMPS AND CLIPS
_Material: Nylon 6.6
Description

Adhesive Backed Latching Wire Clip

Caractéristiques
  • Routes and secures cords and cables
  • Convenient releasable latch
  • Available in six sizes with releasable latch
  • Rubber-based adhesive provides a strong and reliable bond
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires