Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LXRX-8271-24V LNJ 26D RH | SARGENT

SARGENT | LXRX-8271-24V LNJ 26D RH | LXRX-8271-24V LNJ 26D RH SGL CYL,FSE,24VAC/DC,REQ EXIT 8200L (PG ML-7)

  • Réf. fabricant LXRX-8271-24V LNJ 26D RH
  • PART #CS106566
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: TUBULAR ROUND LEVER W/RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: SARGENT LA
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: ELECTRIFIED MORTISE LOCK
Sales Category: ELECTRIC MORTISE LOCK
Solenoid Duty: CONTINUOUS DUTY
Switches: REQUEST TO EXIT, LATCH BOLT MONITOR
UL Listing: UL LISTED
Voltage: SELECTABLE 24V AC OR DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires