Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M/E-ISW-FX-01(102) | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | M/E-ISW-FX-01(102) | 10/100 Industrial Stand-Alone Converters 10/100BASE-TX (RJ45) [100 m/328 ft.] to 100BASE-FX 1310 nm TX / 1550 nm RX single fiber single-mode (SC) [40 km/24.9 miles]

  • Réf. fabricant M/E-ISW-FX-01(102)
  • PART #555948
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 10/100BASE-TX
Port 2 Device Technology: 100BASEFX
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Unit and Port LEDs provide quick status
Spécifications
  • LED Indicator: PWR (Power): (below RJ45); FX-Link/Act (Fiber Link/Activity): (Upper Left on RJ45) ON = Link; Flashing = Activity; TX-Link/Act (Copper Link/Activity): (Upper Right on RJ45) ON = Link; Flashing = Activity
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires