Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M/GE-T-SX-01-NA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | M/GE-T-SX-01-NA | Mini Gigabit Ethernet Media Converter, 1000BASE-T (RJ45) [100 m/328 ft.] to 1000BASE-SX 850 nm MM (SC)

  • Réf. fabricant M/GE-T-SX-01-NA
  • PART #548234
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 1000BASET
Caractéristiques
  • Auto-Negotiation (802.3u)
  • Allows devices to perform automatic configuration to achieve the best possible mode of operation over a link
  • AutoCross(TM)
  • Automatically detects and configures the twisted pair port on the converter to the correct MDI or MDI-X configuration
  • Automatic Link Restoration
  • Transition Networks's converters will automatically re-establish link in all network conditions.
  • Interoperable with other 1000Base-T/SX/LX NICs or switch ports
  • Status LEDs for easy monitoring
  • Supports SFP modules
  • Supports Jumbo Frames up to 13312 bytes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires