Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M-216C/REX | JONARD

JONARD | M-216C/REX | CAN WRENCH, ERGONOMIC ROUND

  • Réf. fabricant M-216C/REX
  • PART #686979
Category: WRENCHES
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: WRENCH - CAN
Width / Diameter: NONE
Description

Can Wrench Ergonomic 7/8" Diameter Handle, Round Outer Socket. Double end can socket wrench, 3/8" and 7/16" hex, orange Impact resistant thermoplastic ergonomic handle. Used in placing fuses in cable terminals and connecting wires to fuses and binding posts. The walls on both sockets are thin enough so they can be used to work locking devices on most terminals and cabinets. 7" long.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires