Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M1-100 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | M1-100 | Block, S66, M Series 4x50, 100 Pair, Field Terminated, C Style Retainer, 279MS Clips

  • Réf. fabricant M1-100
  • PART #127619
Color: IVORY
Number of Pairs: 100
Termination: 66
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires