Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M1-50R | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | M1-50R | Prewired Block, S66, M Series 4x50, 25 Pair, Front Punch, (1) 25 Pair Female Connector, S89D Bracket, Hinged Cover, Orange Cover

  • Réf. fabricant M1-50R
  • PART #048112
Color: IVORY
Mounting: S89D Bracket
Number of Pairs: 50
Termination: 66
Vendor No.: S66M1-50R
Wiring: Blue/white coded
Description

Siemon's S66 network interface blocks are ideally suited as an RJ21X interface between service providers (SPs) and the customer premise.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires