Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M100-003-BK | TRIPP LITE

TRIPP LITE | M100-003-BK | 3ft Black USB Sync / Charge Cable with Lightning Connector

  • Réf. fabricant M100-003-BK
  • PART #641803
Color: BLACK
Lengths: 3 FT. : 0.91 M
Description

Tripp Lite's M100-003-BK 3ft Black USB Sync / Charge Cable with Lightning connector allows for Uploading / Downloading data to and from the latest generation of iPhone, iPad, and iPod devices, while charging the devices at the same time. Cables are MFI Certified, so they are made for use with
iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (4th generation), iPad mini, mini 2, mini 3, iPad Air, Air 2, iPod Touch (5th generation), and iPod nano (7th generation). Reversible Lightning connector allows plug-ability in either direction to the device. 2-Year Limited Warranty.

Caractéristiques
  • 3 diagnostic LEDs indicate boost, trim and normal LC operation
Spécifications
  • 2-Year Limited Warranty
Infos techniques et normes

6 protected NEMA5-15R outlets

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires