Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M10LW STAINLESS | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | M10LW STAINLESS | Telephone Faceplate, M10LWSP, One Port, Single Gang, Stainless Steel, Non-standard

  • Réf. fabricant M10LW STAINLESS | 760117572
  • PART #440340
Color: STAINLESS STEEL
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires