Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M13FP-TR-262 | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | M13FP-TR-262 | FACEPLATE KIT TAMPER RESISTANTSTNDRD WT SGL GNG FOR M-SERIES& M30FP 760091231

  • Réf. fabricant M13FP-TR-262 | 760091231
  • PART #372905
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires