Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M13HM-246 | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | M13HM-246 | M13HM Type Furniture Faceplate, ivory

  • Réf. fabricant M13HM-246 | 760045047
  • PART #318634
Color: IVORY
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 3
Description

Clearance price applied to on-hand inventory only. Available only while supplies last. Non-Cancelable/Non-Returnable

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires