Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M14C-148 | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | M14C-148 | M14C Type Furniture Faceplate, almond

  • Réf. fabricant M14C-148 | 107167488
  • PART #158746
Color: ALMOND
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
Vendor No.: M14C-148
_Color: Almond
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires