Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M14CH-246 | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | M14CH-246 | M14CH Type Furniture Faceplate, four port ivory

  • Réf. fabricant M14CH-246 | 108406422
  • PART #204976
Color: IVORY
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
_Color: Ivory
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires