Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M17VLED | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | M17VLED | 17 in. LED 4:3 monitor, VGA BNC

  • Réf. fabricant M17VLED
  • PART #556606
Monitor Type: LED
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Size In: 17 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Flat-panel LED - backlit LCD
  • VGA (D-Sub 15 pins) and BNC video inputs
  • 1280x1024 max. resolution
  • Built-in speakers
  • Convenient front controls for screen programming
  • Input signal detection provides easy connection
  • 290cd/m2 brightness
  • 4atio
  • 800:1 contrast ratio
  • Displays up to 16.7 million colors
  • Regulated 12 V DC 5.0 amp (UL & CSA listed power supply included)
  • VESA compatible
  • 1 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires